Referenser
Dewalt:DWD014S-QS
Rubix:6189276
EAN:5035048269299




Teknisk sammanfattning
| Motorns märkeffekt | 550 W |
|---|---|
| Borrkapacitet av stål | 10 mm |
| Vikt | 1.34 kg |
Produktinformation : BORRMASKIN, 10 MM, SNABBCHUCK - DWD014S-QS - DEWALT
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 550 W |
|---|---|
| Borrkapacitet av stål | 10 mm |
| Vikt | 1.34 kg |
| Sladdlös | nej |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 489,94 kr Ex moms
/ Styck
1 862,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran