Referenser
Stahlwille:10546 5,5
Rubix:6452228
Tillverkare:73273003
EAN:4018754330362



Produktinformation : Vinkelskrutrekker 10546 3 1,0X 5,5 - 73273003 - Stahlwille
Teknisk information
Attribut
| Avtryck | platt |
|---|---|
| Avtryckstorlek | 1,0 x 5,5 |
| Bladlängd | 1 mm |
| Längd | 125 mm |
| Slutbehandling | nickel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,34 kr Ex moms
/ Styck
154,18 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
