Referenser
Stahlwille:43103207
Rubix:6251350
Tillverkare:12506-2K SW 7
EAN:4018754278282



Dokumenter
Produktinformation : SEXKANTHYLSA MED HANDTAG DRALL 12506-2K SW 7 - 43103207 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Avtryck | hex / allen |
|---|---|
| Avtryckstorlek | 7 mm |
| Bladlängd | 175 mm |
| Längd | 290 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 648,70 kr Ex moms
/ 10 Styck
3 310,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
