Referenser
Beta Tools:96BA 6
Rubix:6038611
Tillverkare:000960766
EAN:8014230428017

Produktinformation : 96BA 6-SPARK-PROOF HEXAGON KEY WRENCHES - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 33 g |
| Avtryck | hex / allen |
| Vikt | 33 g |
| Längd | 88 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 160,97 kr Ex moms
/ Styck
1 451,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
