Referenser
Beta Tools:96BA 5
Rubix:6038612
Tillverkare:000960765
EAN:8014230428000

Produktinformation : 96BA 5-SPARK-PROOF HEXAGON KEY WRENCHES - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 21 g |
| Avtryck | hex / allen |
| Vikt | 21 g |
| Längd | 78 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
