Referenser
Beta Tools:96BA/BP 5
Rubix:6249186
Tillverkare:000961805
EAN:8014230734484

Produktinformation : 96BA/BP 5-SPARK-PROOF BALL HEAD KEY WR. - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x85x10 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 21 g |
| Avtryck | hex / allen |
| Vikt | 21 g |
| Längd | 75 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
