Referenser
Roebuck:846082
Rubix:6281403
EAN:3660338083167

Produktinformation : Unbrakonøkkel 6-kant Gnistfri 19MM
Standard: DIN 911
Aluminium bronze except for 846066 and 846067 = Copper-Beryllium-Alloy
German made.
Aluminium bronze except for 846066 and 846067 = Copper-Beryllium-Alloy
German made.
Non-sparking external wrench with printed size 19 mm
Teknisk information
Attribut
| Avtryck | hex / allen |
|---|---|
| Avtryckstorlek | 19 mm |
| Huvud | standard |
| Material | aluminum bronze |
| Vikt | 570 g |
| Längd | 180 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 540,05 kr Ex moms
/ Styck
4 425,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
