Verktygsnyckel Gedore 2 17x19, Typ: Ringnyckel| Öppning: 17x19| Längd: 265 mm

Dubbelt djupt böjd ring-slagsnyckel 2

Se teknisk information

Referenser

Gedore:2 17x19
Rubix:6031786
Tillverkare:6017480
EAN:4010886601747
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning17x19
Längd265 mm
Typringnyckel
Se alla caracteristics

Produktinformation : RINGNYCKEL DUBBEL - 2 17x19 - 6017480 - GEDORE


Version: DIN 838, ISO 3318, made from
GEDORE vanadium steel 31CrV3. Rings
thin-walled with UnitDrive profile,
polished, width across flats: 21 x 24 mm,
length: 307 mm, ring thickness a1: 13.4 mm,
ring thickness: 14.4 mm
Double ended ring spanner offset 17x19 mm * not standardised

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt250 g
Öppning17x19
Längd265 mm
Typringnyckel
Slutbehandlingkromad
  • Tillgängliga