Verktygsnyckel Bahco 7444SG-M-170, Typ: Ringnyckel| Öppning: 170| Längd: 650 mm
Metriska slagringnycklar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Bahco:7444SG-M-170
Rubix:427411
EAN:7314150132522

Dokumenter
Produktinformation : SLAGRINGNYCKEL 170 MM
Special heavy-duty short shank wrench for use with hammer
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Styrkor
Metric Ring End Slogging Wrenches
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 27000 g |
|---|---|
| Öppning | 170 |
| Längd | 650 mm |
| Typ | ringnyckel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
33 206,25 kr Ex moms
/ Styck
41 507,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
