Referenser
Beta Tools:89BA 16
Rubix:6038487
Tillverkare:000890816
EAN:8014230494470

Produktinformation : 89BA 16-SPARK-PROOF SINGLE RING WRENCHES - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 267x26x15 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 218 g |
| Öppning | 16 mm |
| Längd | 260 mm |
| Vikt | 218 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 698,71 kr Ex moms
/ Styck
2 123,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
