Referenser
Bahco:NS006-3034
Rubix:6012864
EAN:7314150293391

Produktinformation : NS006-3034 Gnistsäker dubbel plan ringnyckel
Ring wrench, for tightening of two different sizes of bolts and nuts, ideal where space is limited.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 940 g |
|---|---|
| Öppning | 30 x 34 mm |
| Längd | 265 mm |
| Vikt | 690 g |
| Storlek | 30 x 34 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 073,97 kr Ex moms
/ Styck
2 592,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
