Referenser
Beta Tools:920PE 14
Rubix:6038206
Tillverkare:009200434
EAN:8014230034904

Dokumenter
Produktinformation : 920PE 14-SOCKET DRIVERS FOR HEXA. SCREWS - BETA
Användningsområden
Hexagon Screws
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 121 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 58 mm |
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 14 mm |
| Modell | 920pe |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
