Referenser
Beta Tools:920PE 4
Rubix:6038218
Tillverkare:009200412
EAN:8014230034782

Produktinformation : 920PE 4-SOCKET DRIVERS FOR HEXAG. SCREWS - BETA
Användningsområden
Hexagon Screws
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 62,5 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 58 mm |
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 4 |
| Modell | 920pe 4 |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
