Verktygsnyckel Beta Tools 55BA 55X60, Typ: Fastnyckel| Längd: 415 mm
Verktygsnyckel Beta Tools
Se teknisk informationReferenser
Beta Tools:55BA 55X60
Rubix:6036491
Tillverkare:000550832
EAN:8014230697178



Produktinformation : 55BA 55X60-SPARK-PROOF DOUB.OPEN END WR. - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 450x190x50 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2741 g |
| Längd | 415 mm |
| Typ | fastnyckel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
