Verktygsnyckel Bahco 895M-30-36, Typ: Fastnyckel| Öppning: 30x36| Längd: 305 mm

Metriska dubbla öppna nycklar, fosfaterade

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Bahco:895M-30-36
Rubix:429293
EAN:7314151832902
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning30x36
Längd305 mm
Typfastnyckel
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : U-NYCKEL 30, 36 MM - 895M-30-36


Open end angle of 15°
Phosphate finish
Standard alloy steel
Better accessibility with the slim 15° angled open end
Optimised legibility and identification with high-clarity imprint
Standards: ISO 1085 and DIN 895

Styrkor

Metric Double Open End Wrenches with Phosphate Finish

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt510 g
Öppning30x36
Längd305 mm
Typfastnyckel
Slutbehandlinggunmetal
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran