Verktygsnyckel Stahlwille 40146565, Typ: Kombinationsnyckel| Öppning: 65| Längd: 710 mm
Combination Spanner
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Stahlwille:40146565
Rubix:6241500
EAN:4018754226467



Dokumenter
Produktinformation : U-RINGNYCKEL OPEN-BOX 4014 SW 65 - 40146565 - STAHLWILLE
Styrkor
•Chrome-Vanadium, chrome plated
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 50x133x710 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 4415 g |
| Öppning | 65 |
| Längd | 710 mm |
| Typ | kombinationsnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 699,12 kr Ex moms
/ Styck
8 373,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
