Referenser
Stahlwille:73010001
Rubix:6184761
EAN:4018754043910

Produktinformation : SKRUVMEJSEL 10506 - 73010001 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 31x31x353 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 53 g |
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 0,8x4 mm |
| Bladlängd | 300 mm |
| Längd | 350 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 816,40 kr Ex moms
/ 10 Styck
2 270,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
