Verktygsnyckel Stahlwille 40572222, Typ: Ringnyckel| Öppning: 4,9| Längd: 120 mm
Verktygsnyckel Stahlwille
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Stahlwille:40572222
Rubix:6185444
EAN:4018754020652



Dokumenter
Produktinformation : U-RINGNYCKEL 130 A 11/32 - 40572222 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 10x19x118 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 25 g |
| Öppning | 4.9 |
| Längd | 120 mm |
| Typ | ringnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
| Diameter | 13.1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 544,90 kr Ex moms
/ 10 Styck
4 431,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
