Verktygsnyckel Bahco 11M-9, Typ: Kombinationsnyckel| Öppning: 9| Längd: 180 mm
Ring-PU-nycklar, långböjda, metrisk 11M
Se teknisk informationReferenser
Bahco:11M-9
Rubix:424584
EAN:7314151829148

Produktinformation : U-RINGNYCKEL LÅNG 9 MM
Ring - open-end spanners, long model, metric. Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113. Material: high alloy quality steel. Jaw position 15 with a flatter head for improved accessibility. Ring position 15 for easier working and better grip. Dynamic-Drive profile for a longer service life of screws and nuts. Chrome, satin polished. For the sizes 41 mm - 60 mm, see 1952M.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 45 g |
|---|---|
| Öppning | 9 |
| Längd | 180 mm |
| Typ | kombinationsnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran