Verktygsnyckel Bahco 315M-65, Typ: Slagnyckel| Öppning: 65| Längd: 362 mm
Heavy Duty Wrench
Se teknisk informationReferenser
Bahco:315M-65
Rubix:429142
EAN:7314150133390

Produktinformation : SLAGRINGNYCKEL 65 MM - 315M-65
45° Offset head
12-Point profile ring
Black oxide and waxed for a rust-resistant finish
Forged high carbon alloy steel for extra heavy-duty strength
12-Point profile ring
Black oxide and waxed for a rust-resistant finish
Forged high carbon alloy steel for extra heavy-duty strength
Styrkor
Metric Deep Offset Ring End Slogging Wrenches
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4210 g |
|---|---|
| Öppning | 65 |
| Längd | 362 mm |
| Typ | slagnyckel |
| Slutbehandling | fosfaterad |
| Diameter | 35 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 679,44 kr Ex moms
/ Styck
3 349,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran