Referenser
Bahco:028.020.100
Rubix:424261
EAN:8412814028200

Produktinformation : SKRUVMEJSEL TORX TR T20
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 45 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | tr20 |
| Bladlängd | 100 mm |
| Längd | 200 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
785,75 kr Ex moms
/ 5 Styck
982,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
