Referenser
Stahlwille:08130008
Rubix:6184119
EAN:4018754011230



Produktinformation : BITS TORX 1412 T 8 - 8130008 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x7x27 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 5 g |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t8 |
| Längd | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
518,40 kr Ex moms
/ 10 Styck
648,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
