Referenser
Stahlwille:08250000
Rubix:6185713
EAN:4018754011575



Produktinformation : BITS TRI-WING 13008-0 - 8250000 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x7x25 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 5 g |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | #0 |
| Bladlängd | 25 mm |
| Längd | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
795,20 kr Ex moms
/ 10 Styck
994,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
