Referenser
Bahco:026.000.075
Rubix:429527
EAN:8412814026015

Produktinformation : SKRUVMEJSEL PZ 0X75 - 026.000.075
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 31,5 g |
|---|---|
| Avtryck | pozidriv |
| Avtryckstorlek | pz0 |
| Bladlängd | 75 mm |
| Längd | 175 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 036,70 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 295,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
