Referenser
Stahlwille:08131025
Rubix:6184204
EAN:4018754011339



Produktinformation : BITS TORX 1427 T 25 - 8131025 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x7x65 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 18 g |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Bladlängd | 65 mm |
| Längd | 65 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,94 kr Ex moms
/ Styck
68,68 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
