Referenser
Stahlwille:08130025
Rubix:6184250
EAN:4018754011285



Produktinformation : BITS TORX 1417 T 25 - 8130025 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x7x27 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 6 g |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Bladlängd | 25 mm |
| Längd | 26 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
475,20 kr Ex moms
/ 10 Styck
594,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
