Referenser
Stahlwille:08301265
Rubix:6185697
EAN:4018754011834



Produktinformation : BITS SPÅR 1248 - 8301265 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x7x51 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 12 g |
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 1,2x6,5 mm |
| Bladlängd | 1.2 mm |
| Längd | 50 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
859,90 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 074,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
