Referenser
Bahco:B198.090.150
Rubix:6013486
EAN:7314150281824

Produktinformation : B198.090.150 Mutterdragare
Styrkor
•Integrated hanging hole
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 111 g |
|---|---|
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 9 mm |
| Bladlängd | 150 mm |
| Längd | 267 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,48 kr Ex moms
/ Styck
205,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
