Referenser
Stahlwille:03160808
Rubix:6185752
EAN:4018754007066



Produktinformation : INSEXHYLSA XZN 1/2'' 1054 X/M 8 - 3160808 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 25x25x85 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 86 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 80 mm |
| Avtryck | xzn |
| Avtryckstorlek | m8 |
| Modell | 1054x |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 259,25 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 574,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
