Referenser
Stahlwille:03131440
Rubix:6185769
EAN:4018754006823



Dokumenter
Produktinformation : INSEXHYLSA TORX 1/2'' 2054 TX T 40 - 3131440 - STAHLWILLE
Styrkor
•For inside TORX® screws
Extra long
Chrome Alloy Steel, chrome plated
Extra long
Chrome Alloy Steel, chrome plated
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 23x23x140 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 110 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 140 mm |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t40 |
| Modell | 1054tx/2054tx |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 201,05 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 501,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
