Referenser
Beta Tools:920PE 5L
Rubix:6038216
Tillverkare:009200415
EAN:8014230034805

Produktinformation : 920PE 5L-SOCKET DRIVERS FOR HEXA. SCREWS - BETA
Användningsområden
Hexagon Screws
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 84,8 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 100 mm |
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 5l |
| Modell | 920pe 5l |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
