Referenser
Fein:63134320051
Rubix:393798
EAN:4014586614373

Produktinformation : HSS NOVA 25 32MM WELDON -63134320051 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 137,4 g |
| Paketerad vikt | 137,4 g |
| Material | hss |
| Diameter | 32 mm |
| Skärande djup | 25 mm |
| Fästdiameter | 19.05 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
837,66 kr Ex moms
/ Styck
1 047,07 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
