Referenser
Fein:63134220051
Rubix:393749
EAN:4014586613192

Produktinformation : HSS NOVA 25 22MM WELDON -63134220051 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 40x45x104,5 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 105,4 g |
| Paketerad vikt | 105,4 g |
| Material | hss |
| Diameter | 22 mm |
| Skärande djup | 25 mm |
| Fästdiameter | 19.05 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
475,58 kr Ex moms
/ Styck
594,47 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
