Kedjehjul i europeisk design Mecaline P06B3038R
Kedjehjul, pilotborrning, triplex, härdade tänder
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P06B3038R
Rubix:6352496
EAN:3660338403668

Dokumenter
Produktinformation : 06B-3 Z=38 Kedjehjul Triplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 38 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 38 |
| ISO-kod | 06b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 16 mm |
| Navets diameter | 90 mm |
| Indikativ diameter | 115.37 mm |
| Yttre diameter | 119.5 mm |
| Total bredd | 40 mm |
| Kroncirkelns diameter | 119.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
934,85 kr Ex moms
/ Styck
1 168,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran