Kedjehjul i europeisk design Mecaline P28B3031
Kedjehjul, pilotborrning, triplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P28B3031
Rubix:6276677
EAN:3660338303203

Dokumenter
Produktinformation : 28B-3 Z=31 Kedjehjul Triplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 28B3 - 31 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 44.45 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 31 |
| ISO-kod | 28b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 40 mm |
| Indikativ diameter | 439.37 mm |
| Yttre diameter | 458 mm |
| Total bredd | 180 mm |
| Kroncirkelns diameter | 458 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
44 879,70 kr Ex moms
/ Styck
56 099,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran