Kedjehjul i europeisk design Mecaline P28B3012
Kedjehjul, pilotborrning, triplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P28B3012
Rubix:6276696
EAN:3660338303012

Dokumenter
Produktinformation : 28B-3 Z=12 Kedjehjul Triplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 28B3 - 12 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 44.45 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 12 |
| ISO-kod | 28b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 30 mm |
| Indikativ diameter | 171.74 mm |
| Yttre diameter | 189.3 mm |
| Total bredd | 180 mm |
| Kroncirkelns diameter | 189.3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 289,36 kr Ex moms
/ Styck
7 861,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran