Referenser
Sati:PT09009
Rubix:152236

Produktinformation : 08B-3 Z=9 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 200 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 9 |
| ISO-kod | 08b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,46 kr Ex moms
/ Styck
68,07 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran