Referenser
Sati:PS09059
Rubix:152192

Produktinformation : 08B-1 Z=59 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 59 |
| ISO-kod | 08b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
952,03 kr Ex moms
/ Styck
1 190,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran