Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA16B2028
Kedjehjul – för Taper Lock, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:PMA16B2028
Rubix:6351064
Tillverkare:857341
EAN:3660338126024

Dokumenter
Produktinformation : 16B-2 Z=28 Kedjehjul Duplex för bussning TL 3020
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B2 - 28 teeth (3020) - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 28 |
| ISO-kod | 16b-2 |
| Material | c45 stål |
| Navets diameter | 140 mm |
| Indikativ diameter | 226.85 mm |
| Yttre diameter | 237.7 mm |
| Total bredd | 51 mm |
| Kroncirkelns diameter | 237.7 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 543,96 kr Ex moms
/ Styck
3 179,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran