Kedjehjul i europeisk design Mecaline P08B1017
Kedjehjul, pilotborrning, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P08B1017
Rubix:6277650
Tillverkare:865921
EAN:3660338201073

Dokumenter
Produktinformation : 08B-1 Z=17 Kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 17 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 17 |
| ISO-kod | 08b-1 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 12 mm |
| Indikativ diameter | 69.11 mm |
| Yttre diameter | 73.6 mm |
| Total bredd | 28 mm |
| Kroncirkelns diameter | 73.6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,79 kr Ex moms
/ Styck
187,24 kr Inkl moms
- Tillgängliga