Referenser
Sati:TD09022
Rubix:110275

Produktinformation : 08B-2 Z=22 TL/1610 TL Sprocket
Taper bored sprockets for duplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 950 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 22 |
| ISO-kod | 08b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,58 kr Ex moms
/ Styck
436,98 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran