Kedjehjul i europeisk design Mecaline P20B3019R

Kedjehjul, pilotborrning, triplex, härdade tänder

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P20B3019R
Rubix:6352195
EAN:3660338407024
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch31.75 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder19
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 20B-3 Z=19 Kedjehjul Triplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 19 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch31.75 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder19
ISO-kod20b-3
Materialc45 stål
Pilotens diameter25 mm
Navets diameter120 mm
Indikativ diameter192.91 mm
Yttre diameter208.1 mm
Total bredd115 mm
Kroncirkelns diameter208.1 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran