Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA10B1013
Kedjehjul – för Taper Lock, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:PMA10B1013
Rubix:6276254
Tillverkare:857197
EAN:3660338124600

Dokumenter
Produktinformation : 10B-1 Z=13 Kedjehjul Simplex för bussning TL 1108
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 13 teeth (1008) - C45 Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 13 |
| ISO-kod | 10b-1 |
| Material | c45 stål |
| Navets diameter | 47 mm |
| Indikativ diameter | 66.32 mm |
| Yttre diameter | 73 mm |
| Total bredd | 22 mm |
| Kroncirkelns diameter | 73 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga