Referenser
Sati:TT11045
Rubix:109927

Produktinformation : 12B-3 Z=45 TL/3020 TL Sprocket
Taper bored sprockets for triplex chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 18000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 45 |
| ISO-kod | 12b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 884,23 kr Ex moms
/ Styck
7 355,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran