Referenser
Sati:PD11036
Rubix:152346

Produktinformation : 12B-2 Z=36 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 9100 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 36 |
| ISO-kod | 12b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 828,47 kr Ex moms
/ Styck
2 285,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran