Referenser
Sati:PS16026
Rubix:152627

Produktinformation : 32B-1 Z=26 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 41000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 50.8 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 26 |
| ISO-kod | 32b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 416,14 kr Ex moms
/ Styck
9 270,17 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran