Referenser
Sati:TS13013
Rubix:110491

Produktinformation : 20B-1 Z=13 TL/2012 TL Sprocket
Taper Bored sprockets for simplex chain to: DIN 8187 – ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1400 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 31.75 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 13 |
| ISO-kod | 20b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
787,14 kr Ex moms
/ Styck
983,92 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran