Kedjehjul i europeisk design Mecaline P24B1029R

Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P24B1029R
Rubix:6352003
EAN:3660338407246
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch38.1 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder29
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 24B-1 Z=29 Kedjehjul Simplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 29 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch38.1 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder29
ISO-kod24b-1
Materialc45 stål
Pilotens diameter30 mm
Navets diameter150 mm
Indikativ diameter352.38 mm
Yttre diameter367.3 mm
Total bredd60 mm
Kroncirkelns diameter367.3 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran