Kedjehjul i europeisk design Mecaline P16B3019R
Kedjehjul, pilotborrning, triplex, härdade tänder
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P16B3019R
Rubix:6352223
EAN:3660338406591

Dokumenter
Produktinformation : 16B-3 Z=19 Kedjehjul Triplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 19 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 19 |
| ISO-kod | 16b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 19 mm |
| Navets diameter | 128 mm |
| Indikativ diameter | 154.33 mm |
| Yttre diameter | 165.2 mm |
| Total bredd | 100 mm |
| Kroncirkelns diameter | 165.2 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 492,91 kr Ex moms
/ Styck
4 366,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran