Referenser
Sati:PS13028
Rubix:110451

Produktinformation : 20B-1 Z=28 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 10500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 31.75 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 28 |
| ISO-kod | 20b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 464,60 kr Ex moms
/ Styck
3 080,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran